入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアプッシュプレート |
終了 | 鈍い |
長さ | 20 " |
材料 | アルミニウム |
取り付け | 表面実装ネジ |
投影 | 0.05 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G.32D | 鈍いタイプ304 | 20 " | ステンレス鋼 | 4" | ¥6,695 | |
70B.32D316 | 鈍いタイプ316 | 15 " | ステンレス鋼 | 3.5 " | ¥10,389 | |
70B.28 | 鈍い | 15 " | アルミニウム | 3.5 " | ¥3,247 | |
70B.3 | 洗練された | 15 " | 真鍮 | 3.5 " | ¥6,740 | |
70A.32D316 | 鈍いタイプ316 | 12 " | ステンレス鋼 | 3" | ¥8,542 | |
70A.3 | 洗練された | 12 " | 真鍮 | 3" | ¥6,226 | |
70G.32D316 | 鈍いタイプ316 | 20 " | ステンレス鋼 | 4" | ¥11,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。