APPROVED VENDOR 6YB78スクエアホールペグボード-2パック
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
アイテム価格 | ペグボード |
色 | ホワイト |
終了 | エポキシ |
高さ | 24 " |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
負荷定格 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
Storage | 8平方フィート |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 8.44 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | 終了 | 幅(Width) | 高さ | 穴の形状 | 穴のサイズ | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MRV2 | 1 / 4 " | ホワイト | エポキシ | 48 | 24 " | ラウンド | 9 / 32 " | 275ポンド | ¥28,791 | ||
2MRV3 | 1 / 4 " | ホワイト | エポキシ | 48 | 24 " | ラウンド | 9 / 32 " | 275ポンド | ¥55,917 | ||
5TPA8 | 1 / 2 " | 青 | エポキシパウダーコート | 24 " | 24 " | 正方形である | 3 / 8 " | 300ポンド | ¥22,510 | ||
5TPA9 | 1 / 2 " | 青 | エポキシパウダーコート | 24 " | 42.5 " | 正方形である | 3 / 8 " | 400ポンド | ¥28,028 | ||
5TPC0 | 1 / 2 " | レッド | エポキシパウダーコート | 24 " | 24 " | 正方形である | 3 / 8 " | 300ポンド | ¥22,510 | ||
5TPC1 | 1 / 2 " | レッド | エポキシパウダーコート | 24 " | 42.5 " | 正方形である | 3 / 8 " | 400ポンド | ¥28,028 | ||
5TPC2 | 1 / 2 " | イエロー | エポキシパウダーコート | 24 " | 24 " | 正方形である | 3 / 8 " | 300ポンド | ¥15,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。