APPROVED VENDOR 6XW79トラックホイールライザーLx W x H 60 x 24 x 6in
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
アイテム価格 | トラックホイールライザー |
高さ | 6" |
負荷容量 | 15,000ポンドEa。 |
材料 | 溶接アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 48.99 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。