入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再利用可能なホースエンド |
フィッティングサイズ | 1/4(M)NPT |
ホースID | 1 / 4 " |
材料 | 真鍮 |
圧力定格 | 250 PSI |
番手 | 1 / 4 " |
ねじの種類 | (M)NPT |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フィッティングサイズ | ホースID | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6X424 | 3/8(M)NPT | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。