入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気シーケンサー |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 2" |
全負荷アンペア@ 240VAC | 7 |
高さ | 1.875 " |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 42 |
スイッチの数 | 4 |
タイプ | ヒートポンプおよび電気炉の熱および/または送風ファンを取り除く |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。