入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップディスクコントロール |
回路#1スイッチが@(F)を閉じる | 手動で |
回路#1スイッチが開く@(F) | 200 |
深さ | 1" |
高さ | 1.5 " |
誘導アンペア@ 120V | 10 |
誘導アンペア@ 240V | 5 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125 |
抵抗アンプ@ 120V | 25 |
抵抗アンプ@ 277V | 21.6 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度。 範囲 | 200 F |
タイプ | 制限、ロールアウト、手動リセット |
電圧範囲 | 120〜277 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
モデル | 深さ | 高さ | 温度。 範囲 | 電圧範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6UEC2 | 1" | 1.5 " | 160 F | 120〜277 | 1.75 " | ¥2,545 | |
6UEC3 | 1" | 1.5 " | 180 F | 120〜277 | 1.75 " | ¥2,545 | |
6UEC5 | 3 / 4 " | 1.25 " | 220 F | 120〜240 | 3 / 4 " | ¥2,545 | |
6UEC7 | 3 / 4 " | 1.25 " | 240 F | 120〜240 | 3 / 4 " | ¥2,545 | |
6UEC8 | 3 / 4 " | 1.25 " | 250 F | 120〜240 | 3 / 4 " | ¥2,545 | |
6UEC9 | 3 / 4 " | 1.25 " | 260 F | 120〜240 | 3 / 4 " | ¥2,545 | |
6UED0 | 3 / 4 " | 1.25 " | 300 F | 120〜240 | 3 / 4 " | ¥2,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。