入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップディスクコントロール |
回路#1スイッチが@(F)を閉じる | 135〜175 |
回路#1スイッチが開く@(F) | 175〜215 |
深さ | 1-3 / 4」 |
差動プローブ | 40 |
高さ | 1.25 " |
誘導アンペア@ 120V | 14 |
誘導アンペア@ 240V | 10 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125 |
抵抗アンプ@ 120V | 25 |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | SPST |
温度。 範囲 | 135から215 F |
タイプ | 調整可能な制限、自動リセット |
電圧範囲 | 120〜240 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。