APPROVED VENDOR 6NFC9 チューブ Uhmw 内径 1-1/4 x 外径 1-5/8 インチ、長さ 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
色 | ホワイト |
内部径 | 1.25 " |
内径内許容範囲 | +/- 0.070 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | + 0.060 / -0.000 " |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
外径 | 1.625 " |
外径許容範囲 | +/- 0.070 " |
抗張力 | 5800のプサイ |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 4.13 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 4.13 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | 内部径 | 内径内許容範囲 | 長さ | 長さ公差 | 外径 | 外径許容範囲 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWL3 | 0.25 " | 3" | +/- 0.160 " | 1" | +0.060 "/-0.000" | 3.5 " | +/- 0.160 " | 5,800 PSI | ¥8,840 | |
1UWL9 | 0.563 " | 4.375 " | +/- 0.200 " | 1" | +0.060 "/-0.000" | 5.5 " | +/- 0.200 " | 5,800 PSI | ¥32,686 | |
1UWN3 | 0.312 " | 1 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft。 | +0.060 "/-0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ¥8,978 | |
1UWN4 | 0.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft。 | +0.060 "/-0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ¥10,193 | |
1UWN6 | 0.125 " | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft。 | +0.060 "/-0.000" | 1" | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ¥7,786 | |
1UWN8 | 0.375 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft。 | +0.060 "/-0.000" | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ¥10,438 | |
1UWP3 | 0.125 " | 1" | +/- 0.070 " | 3ft。 | +0.060 "/-0.000" | 1.25 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ¥12,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。