入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 圧縮xMNPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | 鋼 |
長さ | 1.5 " |
マックス。 高さ | 1.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 "x 1 / 4" |
シール材 | 金属 |
ステムタイプ | 真鍮 |
温度評価 | 0度から250度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続 | フィッティングスタイル | 長さ | マックス。 高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MM62 | 圧縮xMNPT | ストレート | 1 39 / 64 " | 1 13 / 32 " | 1 / 4 " | ¥3,485 | ||
6MM63 | 圧縮xMNPT | 斜め | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 8 "x 1 / 4" | ¥2,343 | ||
6MM66 | 二重圧縮 | ストレート | 1 13 / 16 " | 1 5 / 16 " | - | ¥2,726 | ||
6MN29 | FNPT×FNPT | ストレート | 1.25 " | 1 39 / 64 " | 1 / 8 " | ¥2,290 | ||
6MN30 | FNPT×FNPT | ストレート | 1 53 / 64 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ¥3,504 | ||
6MN31 | FNPT×MNPT | ストレート | 1.25 " | 1 5 / 16 " | 1 / 8 " | ¥2,282 | ||
6MN32 | FNPT×MNPT | ストレート | 1.875 " | 1 55 / 64 " | 1 / 4 " | ¥3,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。