APPROVED VENDOR 6MDT5 ロッド ナイロン 6/6 ブラック、直径 1-3/8 インチ x 長さ 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ブラック |
直径 | 1.375 " |
直径公差 | + 0.005 / -0.000 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 押し出しナイロン6/6 |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
タイプ | 色付きの |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 3.49 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2XNZ8 | 3 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥195 | |
2XNZ9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥284 | |
2XPA1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥374 | |
2XPA2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥918 | |
2XPA3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥843 | |
2XPA4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥1,283 | |
2XPA5 | 7 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥1,838 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。