入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 1.02 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。