APPROVED VENDOR 6KC82ニップルの品揃え亜鉛メッキ1-1 / 2インチ
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
アイテム価格 | パイプニップルの品揃え |
接続 | NPT |
材料 | 亜鉛メッキ溶接鋼 |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 150度FWOG、150psi飽和蒸気圧 |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。