APPROVED VENDOR 6FVJ4調整可能なドラムドリー1000ポンド5-3 / 8インチの高さ
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
アイテム価格 | 調整可能なドラムドリー |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ポリプロピレン |
キャスター幅 | 1.875 " |
色 | レッド |
ドリー容量 | 1000ポンド |
ドラム容量 | 30、55、85、95ガロン。 |
高さ | 5.375 " |
内部径 | 調節可能 |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 20 " |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスター幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6FVJ5 | 鋼 | 1.25 " | ¥36,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。