APPROVED VENDOR 6FAH3環境サンプルボトル500Ml-125パック
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
アイテム価格 | 環境サンプリングボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | 半透明の |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 500mL / 16オンス |
クロージャーカラー | 半透明の |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
直径 | 73 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 171 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 28〜415 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FAH1 | 125mL / 4オンス | 50 mm | 104 mm | 狭い | 24〜415 mm | ¥109,388 | ||
6FAH2 | 250mL / 8オンス | 61 mm | 133 mm | 狭い | 24〜415 mm | ¥88,952 | ||
6FAH4 | 1,000mL / 32オンス | 92 mm | 217 mm | 狭い | 38 mm | ¥46,764 | ||
6FAH5 | 125mL / 4オンス | 51 mm | 100 mm | 広い | 38〜415 mm | ¥131,671 | ||
6FAH6 | 250mL / 8オンス | 61 mm | 131 mm | 広い | 43〜415 mm | ¥100,421 | ||
6FAH7 | 500mL / 16オンス | 73 mm | 168 mm | 広い | 53〜415 mm | ¥68,510 | ||
6FAH8 | 1,000mL / 32オンス | 91 mm | 199 mm | 広い | 63〜415 mm | ¥43,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。