APPROVED VENDOR 6f.375x2ブランクストック長方形ステンレス鋼3 / 8T x2インチ幅x6フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形ブランクストック |
合金タイプ | 316 |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 0.001 " |
材料 | ステンレス鋼 |
気性 | アニールされた |
厚さ | 3 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.060 / -0.010 " |
タイプ | 精度-耐食性 |
典型的な硬度 | 217 max。 |
典型的な引張強さ | 75,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 30,000 PSI |
幅(Width) | 2" |
幅の許容 | + 0.094 / -0.031 " |
船の重量(kg) | 6.94 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7222190000 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YTU5 | 3 / 16 " | +0.050 /-0.010 " | 1" | ¥8,223 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。