定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR 6DE11 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M8 x 1.25X65, 10PK | AE8HMR

APPROVED VENDOR 6DE11 ソケット キャップ スクリュー 標準 ステンレス鋼 M8 x 1.25X65、10PK

在庫あり
アイテム:AE8HMR モデル:6DE11

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,974 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemメートルソケットヘッドキャップスクリュー
直径/ねじサイズM8 X 1.25
ドライブサイズ6 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径13 mm
頭の高さ8 mm
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ65 mm
材料A2ステンレス鋼
最小 抗張力101,500のプサイ
ロックウェル硬度C39からC44
ねじ山径M8
ねじ山の方向右手
ねじの長さ28 mm
番手1.25 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.31
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)4.57
HSコード7318158030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6DE11 ソケット キャップ スクリュー 標準 ステンレス鋼 M8 x 1.25X65、10PK
¥4,974 /パック