入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル太陽電池式温度計 |
正確さ | +/- 1%または+/- 1度、どちらか大きい方 |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | ABS |
接続場所 | より低い、可変角度 |
接続サイズ | 19 |
ディスプレイ | LCD |
挿入長さ | 2-1 / 2」 |
スケール分割 | 0.1度 |
幹径 | 0.44 " |
茎の長さ | 3.5 " |
温度。 範囲 | -50度から300度F |
窓材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6CMZ3 | 6" | ¥23,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。