APPROVED VENDOR 6CGH2エンジン駆動ポンプ6Hp2インチ
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
アイテム価格 | エンジン駆動ポンプ |
ケーシングアダプター | アルミ |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | NPT |
エンジンブランド | コーシン |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 179cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガス |
GPH | 9840 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 156 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 148 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 132 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 127 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 108 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 92 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 66 |
高さ | 17 " |
HP | 6 |
点火タイプ | 反動 |
羽根車 | 鋳鉄 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 21 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 9360GPH |
最大頭 | 82 Ft。 |
マックス。 圧力 | 35.5 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | ブナN、CRB / CMC、SS |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | ブナN、CRB / CMC、SS |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 低油 |
固形物処理能力(インチ) | 1/8 |
タンク容量 | 3.8Qt。 |
温度。 範囲 | 41から113 F |
タイプ | 一般的用途 |
ヴォリュート/ウェアプレート | 鋳鉄 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 27.71 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。