入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビュレット、ストレートボア |
容量 | 25mL |
CLASS | A |
卒業範囲 | 0〜25mL |
卒業細分化 | 0.1mL |
長さ | 630 mm |
材料 | ガラス |
活栓素材 | ガラス |
公差 | +/- 0.05mL |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | CLASS | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6CDP1 | B | +/- 0.10mL | ¥11,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。