入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | M3.5-0.6 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | クラス6 |
高さ | 2.8 mm |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット |
プロパティクラス | 6 |
ロックウェル硬度 | 最大C30 |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M3.5 X 0.6 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | フル |
幅(Width) | 6 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。