定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 6BA50 六角穴付きボルト グレード 5 M10 X 1.25、長さ 40mm、25PK | AE7YBV

APPROVED VENDOR 6BA50 六角穴付ボルト グレード 5 M10 X 1.25、長さ 40mm、25PK

在庫あり
アイテム:AE7YBV モデル:6BA50

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,680 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズM10 X 1.25
直径M10
終了亜鉛メッキ
グレード5
頭の高さ6.4 mm
ヘッド形式16進法
ヘッド幅17 mm
頭の下の長さ40 mm
材料
最小ねじ山の長さ26 mm
プルーフロード85,000のプサイ
ロックウェル硬度C22からC32
測定システムメトリック
抗張力116,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ26 mm
番手1.25 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.82
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)7.11
HSコード7318158066
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 6BA50 六角穴付ボルト グレード 5 M10 X 1.25、長さ 40mm、25PK
¥3,680 /パック