入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真ちゅう製パイプ継手キット |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 1200のプサイ |
個数 | 42 |
含まれているサイズ | (各3)3/8 "および1/2"六角ニップル、メスティー、カップリング、ストリートエルボー、クローズニップル、および六角プラグ、1/2 "x 3/8"ブッシング、1/2 x 3/8 "レデューサー |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | IN |
モデル | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6AZF6 | 70 | (5)1/4 "六角ニップル、メスティー、カップリング、ストリートエルボー、クローズニップル、六角プラグ、45度ストレートエルボー、1/4 x 1/8"レデューサー、1/4 x 1/8 "カップリング、1 / 4 x 1/8 "六角ニップル、1/4 x 1/8"ブッシング、3/8 x 1/4 "ブッシング、1/2 x3 / 8"ブッシング | ¥30,593 | |
6AZF7 | 140 | (10)1/4 "六角ニップル、メスティー、カップリング、ストリートエルボー、クローズニップル、六角プラグ、45度ストレートエルボー、1/4 x 1/8"レデューサー、1/4 x 1/8 "カップリング、1 / 4 x 1/8 "六角ニップル、1/4 x 1/8"ブッシング、3/8 x 1/4 "ブッシング、1/2 x3 / 8"ブッシング | ¥63,095 | |
6AZF9 | 111 | (各10)3/8 "および1/2"六角ニップル、クローズニップル、および六角プラグ(各3)3/8 "および1/2"メスティー、(各5)3/8 "および1/2 "ストリートエルボー、(10)3/8"カップリング、(5)1/2 "カップリング、(各10)1/2 x3 / 8"ブッシングおよびレデューサー | ¥64,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。