入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 振動吸収材 |
実際のOD(インチ) | 1-1/4 |
ブレード素材 | ステンレス鋼 |
破裂圧力 | 2500のプサイ |
接続材料 | 銅 |
接続サイズ | 1-1 / 8」 |
演算 | 振動による潜在的な損傷の影響を最小限に抑える |
最大 作動圧力 | 600 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 汗の接続 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。