入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
クランプタイプ | 圧着またはホースクランプ |
フィッティングサイズ | 1/4(F)NPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
ホースID | 3 / 8 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
圧力定格 | 300 PSI |
番手 | 1 / 4 " |
ねじの種類 | (F)NPT |
タイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
モデル | バーブサイズ | フィッティングサイズ | ホースID | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFP7 | 1 / 4 " | 1/4(M)NPT | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (M)NPT | ¥2,214 | |
6AFP8 | 3 / 8 " | 3/8(M)NPSM | 3 / 8 " | 3 / 8 " | (M)NPSM | ¥2,244 | |
6AFP9 | 1 / 2 " | 1/2(M)NPT | 1 / 2 " | 1 / 2 " | (M)NPT | ¥3,661 | |
6AFR1 | 1 / 2 " | 1/2(F)NPSM | 1 / 2 " | 1 / 2 " | (F)NPSM | ¥2,186 | |
6AFR8 | 3 / 8 " | 5/8 "-18 UNF | 3 / 8 " | 5 / 8 " | (F)UNF | ¥1,566 | |
6AFR9 | 1 / 4 " | 1/4(F)NPSM | 1 / 4 " | 1 / 4 " | (F)NPSM | ¥1,245 | |
6AFT0 | 3 / 8 " | 3/8(F)NPSM | - | - | - | ¥1,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。