入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 板金ねじ |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.262 " |
頭の高さ | 0.128 " |
ヘッド形式 | オーバル |
長さ | 1" |
材料 | 肌焼き鋼 |
サイズ | #6 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.69 |
船の長さ(cm) | 6.02 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 7318141030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 終了 | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697243-PG | #2 | 亜鉛メッキ | 82度 | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 4 " | 肌焼き鋼 | #6 | ¥1,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。