入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストーブボルト |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 7 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.477 " |
頭の高さ | 0.153 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
穴のサイズ | 9/32 |
長さ | 2.25 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70-100 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | 0- + 375 F |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | 長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658153-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 2" | 1" | 3 / 16-24 | ¥16,354 | ||
658157-PG | 5 / 16 " | 0.362 " | 0.116 " | 7/32 | 3" | 1" | 3 / 16-24 | ¥17,852 | ||
658189-PG | 7 / 16 " | 0.477 " | 0.153 " | 9/32 | 6" | 1" | 1 / 4-20 | ¥47,213 | ||
658201-PG | 7 / 16 " | 0.597 " | 0.191 " | 11/32 | 3" | 1" | 5 / 16-18 | ¥36,577 | 見積依頼
| |
658209-PG | 7 / 16 " | 0.717 " | 0.23 " | 13/32 | 1.5 " | 1" | 3 / 8-16 | ¥44,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。