APPROVED VENDOR 5ZZ40手動バッグシーラーテーブルトップ16インチ
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
アイテム価格 | 手動バッグシーラー |
取り付け | テーブルトップ |
シール長 | 16 " |
シール幅 | 3 / 32 " |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 670 |
船の重量(kg) | 5.25 |
船高(cm) | 19.99 |
船の長さ(cm) | 59.99 |
船幅(cm) | 11.48 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。