入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消毒シンク/タンク浸漬ヒーター |
制御範囲 | 55度から200度F |
エンクロージャタイプ | アルミニウムベースに固定 |
高さ | 19.5 " |
最小浸漬深さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
相 | 1 |
シース素材 | インコロイ(R) |
特別情報 | 屋内操作、温度はサーモスタットで制御および調整可能 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 8平方インチ |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。