APPROVED VENDOR 5YHT7 デシケーターガラス 透明 内径300mm
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
アイテム価格 | デシケーター |
色 | クリア |
内部径 | 300 mm |
材料 | ガラスと磁器 |
全体の高さ | 450 mm |
プレートの高さ | 140 mm |
船の重量(kg) | 9.97 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。