入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 試薬瓶 |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 500mL |
クロージャーカラー | アンバー |
閉鎖材料 | すりガラス |
直径 | 83 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 170 mm |
口 | 狭い |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.88 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。