APPROVED VENDOR 5YHF7 試薬ボトル クリア ナロー 500 ml - 6 個パック
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 試薬瓶 |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 500mL |
クロージャーカラー | クリア |
閉鎖材料 | すりガラス |
直径 | 83 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 170 mm |
口 | 狭い |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。