入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーロックネジインサート |
ドリルサイズ | Q |
おねじサイズ | 3 / 8-16 |
インストール | ツール5XA40 |
ねじ山クラス | 3B |
めねじサイズ | 10-32 |
長さ | 0.31 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
最小全ねじ深さ | 0.37 " |
タップサイズ | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | 2ロックキー |
ウォールタイプ | 厚い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。