入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワーシャフト |
直径 | 3 / 4 " |
長さ | 20 " |
最大HP | 3/4 |
マックス。 RPM | 1000 |
タイプ | 冷間圧延研磨鋼 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5VZU3 | 1" | 25 " | 1 | ¥10,191 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。