APPROVED VENDOR 5UTJ1ユーティリティカート500ポンド耐荷重ベージュ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 250ポンド |
キャスター素材 | ノンマーキングラバー |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
棚の間の距離 | 19 " |
Handle | 人間工学的 |
脚の色 | ベージュ |
唇の高さ | 2.75 " |
負荷容量 | 500ポンド |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 32.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.625 " |
全幅 | 25.625 " |
棚の色 | ベージュ |
棚の長さ | 37 " |
棚幅 | 25.625 " |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 上部と中央の棚の間の距離 | 調整可能な増分 | 棚あたりの容量 | 脚の色 | 脚の素材 | 唇の高さ | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間2分 | - | 18 " | 68ポンド | パテ | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | ¥31,039 | ||
4時間3分 | - | 18 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | ¥23,455 | ||
4時間3分 | 9.5 " | 8 "から16-1 / 2" | 68ポンド | ブラック | 高密度PE | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥31,535 | ||
4HRP8 | 9.5 " | 8 "から16-1 / 2" | 68ポンド | パテ | 高密度PE | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥43,447 | ||
4HRR3 | 16.5 " | 18 " | 68ポンド | パテ | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥48,979 | ||
4HRR4 | 16.5 " | 18 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 200ポンド | 3 | ¥30,134 | ||
4時間7分 | - | 18.5 " | 68ポンド | ブラック | 熱可塑性樹脂 | 1 / 4 " | 150ポンド | 2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。