APPROVED VENDOR 5URV0熱活性化シュリンクバンド192L-5000パック
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
アイテム価格 | 熱活性化シュリンクバンド |
色 | クリア |
長さ | 192 mm |
材料 | PVC |
最大シュリンク | 40%TD、10%MD |
厚さ | 2mil。 |
あなたが使用します | デリパック容器の改ざん防止シール |
幅(Width) | 25 mm |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 3923290000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5URV1 | クリア/レッドプリント | ¥58,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。