入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池式メガオーム計 |
正確さ | +/- 3%+ 5桁 |
オートパワーオフ | はい |
データロギング | 18 データポイント |
ディスプレイ | 棒グラフ付きバックライト付きLCD |
絶縁抵抗範囲 | 0.1Mから10Gオーム |
インタフェース | USB |
出力テスト電圧 | DC100/250/500/1000V |
電源 | 1.5Vバッテリー |
抵抗範囲 | 0.1から999.9オーム |
安全性評価 | CATIII 600V |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。