入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | BNCアダプター |
アダプターの種類 | 直角の女性から男性 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ銅 |
コンタクト材料 | ニッケルメッキ銅 |
最大動作温度。 | -65度から165度C |
定格電圧 | CAT I 500V |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8536694010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
5TXE5 | ¥3,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。