入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニテストクリップ |
色 | ブラック |
接触仕上げ | 金メッキ |
コンタクト材料 | ベリリウム銅 |
ハンドヘルド電圧 | 30VAC / 60VDC |
ハンズフリー電圧 | 300VAC |
長さ | 12 " |
最大アンペア | 5 |
最大動作温度。 | 最大176度F |
安全性評価 | CAT II |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5TXD2 | レッド | ¥979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。