入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストリード線 |
色 | ブラック |
絶縁 | シリコーン |
最大アンペア | 20 |
公称外径 | 0.144 " |
ロールの長さ | 50ft。 |
ストランジング | 65 AWG / 36錫メッキ銅導体 |
温度評価 | -58から302への度数F(-50から150への度数C) |
定格電圧 | 33 VAC / 70 VDC |
針金ゲージ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544492000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5TXC2 | レッド | ¥11,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。