入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バナナジャック - プラグアダプター |
ボディ材質 | ナイロン |
色 | レッド |
接触仕上げ | ニッケルメッキ |
コンタクト材料 | ベリリウム銅/真ちゅう |
ハンドヘルド電圧 | 33VAC / 70VDC |
ハンズフリー電圧 | 600VAC |
長さ | 1.875 " |
最大アンペア | 20 |
最大動作温度。 | 14〜131度F |
スプリング素材 | ベリリウム銅 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5TWZ0 | ブラック | ¥1,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。