入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
調整ノブ | 真鍮 |
ボディ | 真鍮 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
最大PSIの運用 | 600 |
マックス。 温度 | 300度F |
出口ポート | 1 / 4 "NPT |
圧力範囲 | 600のプサイ |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ | 最大PSIの運用 | マックス。 温度 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUL9 | 316ステンレススチール | 5000 | 500度F | 5000のプサイ | ¥11,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。