入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルリングツールホルダー |
構造 | 溶接した |
終了 | ブラック |
穴の形状 | 正方形である |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
穴の間隔 | 1-1 / 2」 |
内部径 | 1.75 " |
材料 | 鋼 |
投影 | 2.5 " |
ロッドの太さ | 3 / 16 " |
タイプ | ロックスタイル |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。