入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷媒の充電または回収スケール |
正確さ | +/- 2g |
ディスプレイ | デジタル |
最大 容量 | 110ポンド |
動作モード | オズ; kg; ポンド |
プラットフォームサイズ | 9×9インチ |
解像度 | 0.1オンス/0.005ポンド/ 2g |
タイプ | エレクトロニック |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大 容量 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5pwf9 | 200ポンド | 0.2オンス/0.01ポンド/ 4g | ¥63,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。