APPROVED VENDOR 5PW14カラムプロテクター12インチカラムイエロー用
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
アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | イエロー |
柱の形状に適合 | ラウンドまたはスクエア |
列サイズに適合 | 12 " |
内寸法 | 12 "×12」 |
インストール方法 | (2)半分-一緒にストラップ |
材料 | HDPE |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 20.87 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。