入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピペット、グレードBの測定 |
バンドカラー | イエロー |
容量 | 0.5mL |
CLASS | B |
卒業細分化 | 0.005mL |
長さ | 330 mm |
材料 | ガラス |
公差 | 0.01ml |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7017905000 |
原産国 | CN |
モデル | 容量 | CLASS | 卒業細分化 | アイテム価格 | 長さ | 公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTA3 | 0.1mL | A | 0.001mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.003ml | ¥11,347 | |
5PTA4 | 0.2mL | A | 0.002mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.004ml | ¥10,786 | |
5PTA5 | 0.5mL | A | 0.005mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.005ml | ¥8,240 | |
5PTA6 | 1.0mL | A | 0.01mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.008ml | ¥11,241 | |
5PTA7 | 1.0mL | A | 0.10mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.008ml | ¥8,425 | |
5PTA8 | 2.0mL | A | 0.02mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.012ml | ¥7,894 | |
5PTA9 | 2.0mL | A | 0.10mL | 測定ピペット、グレードA | 330 mm | 0.01ml | ¥9,524 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。