APPROVED VENDOR 5PAK8 レデューサー 1-1/4 x 1/2 インチ FNPT
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1500 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1-1/4" x 1/2" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1XKT8 | 1-1 / 4 "1" | ¥4,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。