定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 5P897 六角ブッシュ 2 x 1 1/2 インチ 亜鉛メッキ | AE4ZPD

APPROVED VENDOR 5P897六角ブッシュ2x 1/1インチ亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:AE4ZPD モデル:5P897

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,280 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角ブッシュ
ボディ材質亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
CLASS150
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ2 "x 1-1 / 2"
飽和蒸気圧150のプサイ

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)16
船幅(cm)10.92
HSコード7307199060
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質マックス。 圧力パイプサイズ価格
承認されたベンダー 1MPN3 六角減速ブッシュ 3/8 x 1/4 インチ | AB2LMJ 1MPN3亜鉛メッキ可鍛鋳鉄300 psi @ 150度FWOG3 / 8 "x 1 / 4"¥947
承認されたベンダー 1MPN4 六角減速ブッシュ 1/2 x 3/8 インチ | AB2LMK 1MPN4亜鉛メッキ鍛造鋼3000 psi @ 72度F1 / 2 "x 3 / 8"¥1,051
承認されたベンダー 1MPN5 六角減速ブッシュ 3/4 x 1/2 インチ | AB2LML 1MPN5亜鉛メッキ鍛造鋼3000 psi @ 72度F3 / 4 "x 1 / 2"¥1,287
承認されたベンダー 1MPN6 六角減速ブッシュ 1 x 1/2 インチ | AB2LMM 1MPN6亜鉛メッキ鍛造鋼3000 psi @ 72度F1 "×1 / 2"¥1,791
承認ベンダー 1MPN7 六角減速ブッシュ 1 x 3/4 インチ | AB2LMN 1MPN7亜鉛メッキ鍛造鋼3000 psi @ 72度F1 "×3 / 4"¥1,780
承認済みベンダー 1MPN8 六角減速ブッシュ 1 1/4 x 1 インチ | AB2LMP 1MPN8亜鉛メッキ鍛造鋼3000 psi @ 72度F1-1 / 4 "1"¥2,590
承認済みベンダー 1MPN9 六角レジューシング ブッシュ 1 1/2 x 1 1/4 インチ | AB2LMQ 1MPN9亜鉛メッキ鍛造鋼3000 psi @ 72度F1-1/2" x 1-1/4"¥2,894

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 5P897六角ブッシュ2x 1/1インチ亜鉛メッキ
¥2,280 /単価