入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | TW |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1MPN4 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥1,098 | |
1MPN5 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥1,459 | |
1MPN6 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1 "×1 / 2" | ¥2,033 | |
1MPN7 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1 "×3 / 4" | ¥2,054 | |
1MPN8 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1-1 / 4 "1" | ¥3,011 | |
1MPN9 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥3,491 | |
1MPP1 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | 3000 psi @ 72度F | 2 "x 1-1 / 2" | ¥6,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。