入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、45度 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBH6 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥1,844 | |
1LBH7 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | 300のプサイ | - | 見積依頼
|
1LBH8 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | 300のプサイ | - | 見積依頼
|
1LBK3 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | 300のプサイ | ¥5,641 | |
1LBK4 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | 300のプサイ | ¥10,387 | |
1MPE1 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 4 " | - | ¥6,506 | |
1MPE3 | 亜鉛メッキ鍛造鋼 | - | 3000 psi @ 72度F | 1 / 2 " | - | ¥3,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。