入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアヘッドプラグ |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | MNPT |
構造 | コアード |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から366度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | CLASS | 構造 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU86 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 2.5 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥1,636 | |
2WU87 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 3" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥2,382 | |
2WU88 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 4" | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥8,408 | |
5P540 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥223 | |
5P541 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥187 | |
5P542 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥187 | |
5P543 | 150 | コアード | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 150のプサイ | -20度から366度F | ¥180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。